Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2196458 Herst.-Nr.: G71267035 EAN/GTIN: 4012740881500 |
| |
|
| | |
| Kaschierung für Fußteil Rundkette PVC lichtgrau Farbe: lichtgrau, Breite: 115 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 70 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Nutzbarer Querschnitt: 4182 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | G71267035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 14,34* | € 20,52* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,80* | € 21,18* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,90* | € 25,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|