| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2196777 Herst.-Nr.: G8366 EAN/GTIN: 4012740885263 |
| |
|
| | |
| Sammelpunkt Energie 6 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wieland schwarz.Sammelpunkt (Consolidation Point) als dezentraler Verteiler mit bauseitiger Verdrahtung zum Anschluss von Energieleitungen mit Anschlussstecker (WAGO- oder Wieland-Stecktechnik). Sammelpunkt bestehend aus halogenfreiem Gehäuse mit sechs 3-poligen Anschlussbuchsen und Kennzeichnungsschildern. Gehäuse ist im Brüstungskanalsystem mit Oberteil 120 mm oder im Bereich Boden oder Decke einbaubar und ist mit weiteren Sammelpunkten anreih-/aufrastbar. Hinweis: Zulässige Strombelastungen und Leitungslängen beachten. Geeignet für Durchgangsverdrahtung: true, Eingang: 3-polig, Anzahl der Abgriffe je Phase: 2, Anzahl der Eingangsstromkreise: 6, Farbe des Steckverbindersystems: schwarz, Querschnitt der Anschlussleitung: 2,5 mm², Steckverbindersystem systemgebunden: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | G8366 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,53* | € 84,60* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 67,83* | € 84,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,89* | € 87,54* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 70,45* | € 88,24* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,13* | € 90,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|