| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2196881 Herst.-Nr.: M66627035 EAN/GTIN: 4012740325271 |
| |
|
| | |
| Außeneck schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFH 40x60mm lichtgrau Breite: 60 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 40 mm, RAL-Nummer: 7035, Einsatztemperatur: -5...90 °C, mit Schutzfolie: false, Winkel: 90°, geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | M66627035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,12* | € 32,89* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,73* | € 33,70* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,09* | € 33,95* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,04* | € 34,00* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 25,75* | € 35,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|