| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2196894 Herst.-Nr.: FWK3E501100VERZ EAN/GTIN: 4012740889919 |
| |
|
| | |
| Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 50x110mm L=1, 5m verzinkt.Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I 17.9.10. Länge: 1500 mm, Deckelbefestigung: verschrauben, Nutzbarer Querschnitt: 5450 mm², Innenbreite: 109 mm, Innenhöhe: 50 mm, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 30, Trennwände möglich: true, Ummantelung: Stahl, Außenbreite: 150 mm, Außenhöhe: 88 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | FWK3E501100VERZ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 174,68* | € 209,37* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 176,46* | € 211,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,02* | € 213,21* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 179,22* | € 215,09* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 185,08* | € 221,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|