Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PacPost 80d 650mm Alu natureloxiert DAP280650ELN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2197367
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     DAP280650ELN
EAN/GTIN:
     4012740907767
Suchbegriffe:
Installationssäule
Raumsäule
raumsäule hager
Bodenanschlusssäule 2-seitig frontrastender Einbau Alu DAP Länge 0,65m eloxiert.Standsäulen zur Montage auf den Fußboden mittels stabiler Bodenplatte. Leitungseinführung durch den Boden bzw. durch Aufbodenkanäle, die schnittkaschierend in die Bodenkaschierung angeschlossen werden können. Vorbestückte Anbaumodule für Raumsäulen und Standsäulen. Die Anbaumodule können jederzeit nachträglich montiert, versetzt oder gedreht werden, ohne das Grundprofil zu beschädigen. Kennzeichnung von Stromkreisen optional durch Anbaumodule mit Kennzeichnungsschild. Kabeleinführung: unten, Verstellbar: false, Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2, Anzahl der Trennwände: 2, Nutzbarer Querschnitt: 10800 mm², Oberteilbreite: 80 mm, Säulenhöhe: 650 mm, Werkstoff der Installationssäule: Aluminium, Werkstoff des Oberteils: Aluminium, Durchgehendes Profil: true, Ortsveränderlich: true, Säulenform: rechteckig, Oberflächenschutz Säule: anodisiert/eloxiert, Farbe Oberteil: Aluminium, Höhenausgleich: 0 mm, Farbe der Säule: Aluminium, Oberfläche Oberteil: unbehandelt, Vorverdrahtet: false, Werkstoff der Installationssäule halogenfrei: true, Werkstoff des Oberteils halogenfrei: true, Werkstoffgüte Installationssäule: sonstige, Werkstoffgüte Oberteil: sonstige, Säulentiefe: 130 mm, Tiefe des Oberteils: 15 mm, Säulenbreite: 98 mm, geeignet für Deckenmontage: false, geeignet für Bodenmontage: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
DAP280650ELN
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,11*
€ 263,51*
Frei Haus
ab € 243,78*
€ 281,32*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 245,83*
€ 283,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 246,16*
€ 283,67*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 253,13*
€ 292,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,17*
€ 347,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,74*
€ 344,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,96*
€ 334,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,15*
€ 328,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,13*
€ 301,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
DAP80650ELN
ab € 180,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.