Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler 650x300x161mm univers IP44 FWB41A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2197804
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB41A
EAN/GTIN:
     3250612736034
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler
Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 48PLE, 1x4 Reihen, 650x300x161mm, ohne Klemme.Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, ohne PE/N-QuickConnect-Klemmen und ohne Träger. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör. Montageart: Aufputz/Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 300 mm, UV-beständig: false, Höhe: 650 mm, Tiefe: 165 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 0 mm, Anzahl der Reihen: 4, Einbauhöhe: 650 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 300 mm, EMV- Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 156 mm, DIN- Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Breite in Teilungseinheiten: 12, Art der Schließung: sonstige, Art der Tür: einfach, Schutzart (IP): IP44, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen, Erdungsklemmenblock: false, Neutralleiterklemmenblock: false, Signaldurchlassende Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
FWB41A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 233,96*
€ 274,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 235,65*
€ 277,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 236,31*
€ 277,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 244,78*
€ 287,72*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 252,34*
€ 295,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,51*
€ 351,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,06*
€ 348,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,99*
€ 335,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,83*
€ 327,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,34*
€ 300,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 83,56*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,96*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,95*
Zubehör
Hager
FZ441B
ab € 13,00*
Zubehör
Hager
FZ441N
ab € 45,82*
Zubehör
Hager
FZ611EN
ab € 115,23*
Zubehör
Hager
FZ621EN
ab € 145,47*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,77*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,74*
Zubehör
Hager
U82A
ab € 12,37*
Zubehör
Hager
U84T
ab € 5,44*
Zubehör
Hager
UM00M3
ab € 52,06*
Zubehör
Hager
UM00S1
ab € 34,47*
Zubehör
Hager
UN41TN
ab € 82,97*
Zubehör
Hager
UZ01F1
ab € 9,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.