Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2197937 Herst.-Nr.: ZB34WL EAN/GTIN: 3250617623049 |
| |
|
| | |
| Zählerschrank, univ.Z, 1100x1050x205mm, IP54, SKII, 336 PLE, o. SaS-Durchführung Breite: 1050 mm, Höhe: 1100 mm, Tiefe: 205 mm, mit Klappdeckel: false, Einbautiefe: 205 mm, mit Tragschiene: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | ZB34WL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 303,27* | € 359,99* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 328,65* | € 390,73* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 340,41* | € 402,32* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 356,05* | € 422,31* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 700,67* | € 810,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|