| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2197994 Herst.-Nr.: ZB54WL EAN/GTIN: 3250617623087 |
| |
|
| | |
| Zählerschrank,universZ,1400x1050x205mm,IP54,SKII,Ausf. Luxembourg,o. SaS-Durchf. Breite: 1050 mm, Höhe: 1400 mm, Tiefe: 205 mm, mit Klappdeckel: false, Einbautiefe: 205 mm, mit Tragschiene: false, Schutzart (IP): IP54 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | ZB54WL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 349,41* | € 413,16* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 381,61* | € 447,06* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 394,75* | € 459,82* | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 403,33* | € 470,67* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 810,50* | € 922,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|