Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2198169 Herst.-Nr.: M5429 EAN/GTIN: 4012740214551 |
| |
|
| | |
| Klammer in Stanzloch rastend PC/ABS halogenfrei zu LF/LFE/LFH mit Oberteil 110mm.Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. Breite: 110 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 60 mm, geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | M5429 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahthalteklammer, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,63* | € 1,02* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 0,68* | € 1,10* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,69* | € 1,12* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,69* | € 1,12* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,73* | € 1,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|