Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2198467 Herst.-Nr.: BKIS121303E9011 EAN/GTIN: 4012740214957 |
| |
|
| | |
| Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12,5mmx130mm OT 80mm graphitschwarz. Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Farbe: schwarz, Breite: 130 mm, Ausführung: Außeneck, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 9011, Oberflächenschutz: beschichtet, Länge: 250 mm, Werkstoff: Stahl, mit Schutzfolie: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BKIS121303E9011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,09* | € 49,09* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,16* | € 49,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,91* | € 49,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,17* | € 50,48* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 40,60* | € 53,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 40,60* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|