Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2198933 Herst.-Nr.: FZ762D EAN/GTIN: 3250612794553 |
| |
|
| | |
| Verschlussplatte schiebbar für Schrank univers, IP54, SKI, unten, 20x600x600 mm.Verschlussplatte schiebbar zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden Anreihstandschrank. Breite: 600 mm, Höhe: 20 mm, Tiefe: 600 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Kabeleinführung: true, mit Entlüftung: false, geeignet für Außenaufstellung: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, geeignet für Dachbeplankung: false, geeignet für Bodenbeplankung: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | FZ762D |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,35* | € 75,66* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,95* | € 76,38* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,00* | € 76,44* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 63,97* | € 79,55* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,98* | € 79,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|