Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2199484 Herst.-Nr.: FZ748D EAN/GTIN: 3250612795116 |
| |
|
| | |
| Verbindungssatz, univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, T 600mm.Verbindungssatz für Anreihstandschränke. Breite: 380 mm, Höhe: 585 mm, Tiefe: 50 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | FZ748D |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,58* | € 45,94* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,35* | € 45,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,54* | € 47,33* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,07* | € 47,99* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 37,85* | € 48,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|