| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2210811 Herst.-Nr.: L87627035 EAN/GTIN: 4012740330800 |
| |
|
| | |
| Außeneck aus Grundprofil aus PVC zu Brüstungskanal BR 80x130mm lichtgrau. Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. Farbe: grau, Breite: 130 mm, Ausführung: Unterteil und Oberteil, Halogenfrei: false, Höhe: 82 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Bodenlochung, Schlagfestigkeit: IK07, mit Schutzfolie: false, Winkel: 90°, Schutzart (IP): IP20, geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | L87627035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 7 | | € 4,95* | ab € 49,48* | € 59,88* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 50,86* | € 66,52* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 52,54* | € 68,53* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 52,77* | € 69,11* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 60,07* | € 77,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|