| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2210973 Herst.-Nr.: L96827035 EAN/GTIN: 4012740330831 |
| |
|
| | |
| Außeneck aus Grundprofil aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 100x230mm lichtgrau. Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. Farbe: grau, Breite: 230 mm, Ausführung: Unterteil und Oberteil, Halogenfrei: false, Höhe: 100 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Schlagfestigkeit: IK07, mit Schutzfolie: false, Winkel: 90°, Schutzart (IP): IP20, geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | L96827035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 136,36* | € 164,89* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 140,38* | € 171,89* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 145,60* | € 178,21* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 146,44* | € 178,49* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 165,83* | € 199,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|