| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2216606 Herst.-Nr.: BRS65170WBVERZ EAN/GTIN: 4012740221429 |
| |
|
| | |
| Wandanschlussblende zu BRS 68x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech verzinkt.Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. Breite: 170 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 68 mm, Montageart des Kanals: Wand Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BRS65170WBVERZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,48* | € 21,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,61* | € 21,45* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,71* | € 21,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,95* | € 21,96* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,00* | € 23,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|