| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2216892 Herst.-Nr.: SL200557D3 EAN/GTIN: 4012740894296 |
| |
|
| | |
| Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm Dekor Ahorn. Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. Farbe: Holz, Halogenfrei: true, Höhe: 55 mm, Tiefe: 20 mm, Werkstoffgüte: PC/ABS, Werkstoff: Kunststoff, Dekor: Ahorn, Dichtlippe Oberteil: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | SL200557D3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,94* | € 4,54* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,97* | € 4,58* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,98* | € 4,59* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,01* | € 4,64* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,19* | € 4,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|