| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2216980 Herst.-Nr.: SL200803D3 EAN/GTIN: 4012740895125 |
| |
|
| | |
| Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor Ahorn. Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten. Halogenfrei: true, Höhe: 80 mm, Tiefe: 20 mm, Dichtlippe Oberteil: ohne, Winkel: 83...135° Farbe: Ahorn Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | SL200803D3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,71* | € 7,01* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,75* | € 7,07* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,89* | € 7,26* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,95* | € 7,34* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 5,25* | € 7,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|