Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2220411 Herst.-Nr.: M55629010 EAN/GTIN: 4012740312646 |
| |
|
| | |
| Außeneck, SL 20071, reinweiß Farbe: weiß, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: false, Höhe: 70 mm, Tiefe: 20 mm, mit Teppichleiste: false, RAL-Nummer: 9010, Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK07, Dekor: ohne, Dichtlippe Oberteil: ohne, Winkel: 90 °, Schutzart (IP): IP40 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | M55629010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbahn, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 2,52* | € 3,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,44* | € 3,71* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,54* | € 3,87* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,61* | € 3,99* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,78* | € 4,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|