Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2225121 Herst.-Nr.: 7404932 EAN/GTIN: 4012195101697 |
| |
|
| | |
| Aufflur-Blinddeckel zum Abdecken des Aufboden-Installationskanals AIK, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel. Breite: 250 mm, Höhe: 40 mm, Länge: 800 mm, Werkstoff: Stahl, mit Anschlussöffnung: false, mit Überstand: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | AIKFD25040 | Ident Code: | 7404932 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,71* | € 46,65* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,80* | € 47,80* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 47,24* | € 49,26* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 47,49* | € 49,53* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,10* | € 51,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|