Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2225141 Herst.-Nr.: 7404976 EAN/GTIN: 4012195101925 |
| |
|
| | |
| Geräteeinsatzdeckel für Kanalunterteil AIK/U für den Einbau eines Geräteeinsatzes der Nenngröße 2. Montageöffnung durch 2-mm-Alu-Blindplatte verschlossen. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel. Breite: 250 mm, Höhe: 70 mm, Länge: 800 mm, Werkstoff: Stahl, mit Anschlussöffnung: false, mit Überstand: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | AIKFDG225070 | Ident Code: | 7404976 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 71,25* | € 91,07* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 71,34* | € 91,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,42* | € 93,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,71* | € 94,17* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,11* | € 99,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|