Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2244138 Herst.-Nr.: 5586211 EAN/GTIN: 7315880090557 |
|
|
| | |
| Rahmen mit Beschriftungsfeld MIB-FA1 weiss Thorsman F80 Kanal. Rahmen mit Schriftfeld, geeignet für CEE-Zubehör mit c/c-Abstand von 60 mm. Zum Einbau in MIB-A1 mithilfe der vier beiliegenden Schrauben. Material: PC/ABS. Ausführung: Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F), Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 9003, Zentralplatte: false, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 5586211 | Ident Code: | 5586211 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,37* | € 16,25* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,47* | € 16,39* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,62* | € 16,61* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 12,20* | € 17,45* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,90* | € 18,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|