Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K AL2230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2247189
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AL2230
EAN/GTIN:
     4021179312028
Aktives CompactLine-Modul; 26 x 59,3 x 152 mm; Anzahl der digitalen Ausgänge 12; (6 x 2); IP65; IP67; IP69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP69K)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
AL2230
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,14*
€ 246,96*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 199,97*
€ 247,58*
Frei Haus
ab € 206,79*
€ 254,57*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,26*
€ 280,69*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,58*
€ 294,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,15*
€ 283,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,74*
€ 275,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,40*
€ 262,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,97*
€ 237,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.