| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2275366 Herst.-Nr.: 7408140 EAN/GTIN: 4012195114277 |
| |
|
| | |
| Abdeckplatte "blind", passend zur T12L-Längsseite (1/3-Abdeckung). Farbe: schwarz, Anwendung: Aufflur-Tank, Anzahl der einfachen Öffnungen: 0, Anzahl der zweifachen Öffnungen: 0, Anzahl der dreifachen Öffnungen: 0, Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen: 0, Installationstechnik: sonstige, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Befestigungsart: schrauben, geeignet für Beschriftungsfeld: false, mit Beschriftungsfeld: false, Anzahl der quadratischen Öffnungen: 0, Blindplatte: true, Anzahl der runden Öffnungen: 0, Anzahl der ovalen Öffnungen: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | T12LP05S9011 | Ident Code: | 7408140 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,24* | € 6,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,31* | € 6,41* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,33* | € 6,44* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,49* | € 6,67* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,54* | € 6,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|