Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal innen 105x160mm außen 150x220mm BSK091016


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2280439
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215162
EAN/GTIN:
     4012196025190
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I90 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E30 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12. Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken. Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen. Farbe: grau, Länge: 1000 mm, Isoliermaterial: Glasfaser-Leichtbeton, Deckelbefestigung: verschrauben, Anzahl der flammbeständigen Seiten: 3, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 30, Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 90, Trennwände möglich: true, Ummantelung: ohne Außen Maße (mm): 150x220 Innen Maße (mm): 105x160
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
BSK091016
Ident Code:
7215162
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, brandschutzkanal obo, brandschutzkanal, Kabelkanal (Metall-), Kabelbühne (Metall-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,60*
€ 151,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,04*
€ 170,43*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,31*
€ 174,44*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 174,44*
€ 207,58
pro Meter
ab 2 Meter
€ 170,02*
€ 202,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 166,34*
€ 197,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 156,59*
€ 186,34
pro Meter
ab 500 Meter
€ 141,31*
€ 168,16
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 141,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.