| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2282262 Herst.-Nr.: 6194214 EAN/GTIN: 4012196349814 |
| | |
|
| | |
| Oberteilabschnitt 3-fach für den Geräteeinbau in WDK-Kanälen in Verbindung mit der Geräteeinbaudose Typ 2390. Farbe: weiß, Breite: 170 mm, Halogenfrei: false, RAL-Nummer: 9010, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 300 mm, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK04, Schutzart (IP): IP30, geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | D2-3170RW | Ident Code: | 6194214 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,30* | € 9,02* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,31* | € 9,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,52* | € 9,31* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,14* | € 10,20* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,56* | € 10,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|