Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter 110x400mm Stahl bandverzinkt WKLG1140FS


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2282331
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6311016
EAN/GTIN:
     4012196883158
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelleiter
Weitspann-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 110 mm Seitenhöhe. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056. Breite: 400 mm, Höhe: 110 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Gewicht: 6,06 kg/m, Ausführung der Sprosse: Profil ungelocht, Seitenlochung: true, Länge: 6000 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Stahl, Nutzbarer Querschnitt: 37600 mm², Ausführung des Seitenholms: Profil (offen), geeignet für Funktionserhalt: false, Steigetrasse: false, Mögliche Stützabstände: 3...7 m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m: 2900 N/m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m: 2100 N/m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m: 1500 N/m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m: 1000 N/m, Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m: 700 N/m
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
WKLG1140FS
Ident Code:
6311016
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 195,00*
ab € 170,11*
€ 170,11*
Lager 6318
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 158,80*
€ 191,24*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 191,24*
€ 227,5756
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 190,91*
€ 227,1829
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 181,00*
€ 215,39
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 173,96*
€ 207,0124
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 158,80*
€ 188,972
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 79,40* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 573,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6312357
ab € 311,99*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6227449
ab € 154,83003*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6091164
ab € 13,29*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062114
ab € 17,42001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.