Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2293955 Herst.-Nr.: 29512045 EAN/GTIN: 4011334414582 |
| |
|
| | |
| LED-Signallicht RGB R.1/R.3 schwarz, glänzend.LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar. Nennspannung: 230 V, Halogenfrei: true, Max. Lampenleistung: 2 W, Farbe des Leuchtmittels: sonstige, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Verwendung als Taster: nein, mit Leuchtmittel: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Blinklicht: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 29512045 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dauerlicht, Optisches Signal, Lichtsignal-Einsatz, Lichtsignal, Stroboskop-Lichtsignal, Kontroll-Lichtsignal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,47* | € 88,97* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 70,46* | € 90,07* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,57* | € 92,54* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,05* | € 92,86* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,62* | € 105,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|