Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2294180 Herst.-Nr.: 85741124 EAN/GTIN: 4011334443704 |
| |
|
| | |
| Jalousie- Schaltuhr Q.x alu samt, lackiert.Jalousie- Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Nennspannung: 12 V, Gangreserve: 8 h, mit Memory-Funktion: true, Max. Schaltleistung: 0 W, mit Astro-Programm: false, Integrierte Zeitschaltuhr: true, Aussperrsicherung: false, Dämmerungswert einstellbar: 0 lx, mit Glasbruchmelderanschluss: false, Nebenstelleneingang: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9006 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 85741124 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 71,55* | € 89,87* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,65* | € 89,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,74* | € 92,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,83* | € 92,71* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 74,89* | € 94,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|