Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2300616 Herst.-Nr.: 7120117 EAN/GTIN: 4012196812950 |
| |
|
| | |
| Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm. Ausführung: mitgelieferter Verbinder, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Stahl, Kabelrinnenhöhe: 35 mm, NATO-Lochbild: false, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | RAA310FT | Ident Code: | 7120117 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 78,29* | € 99,66* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,38* | € 99,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 78,96* | € 100,53* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 81,02* | € 103,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,50* | € 103,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|