Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckverbinder GEV36FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2307048
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6016723
EAN/GTIN:
     4012196013272
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Eckverbinder zur Erstellung von Gitterkabelrinnenbogenelementen mit verschieden Winkeln (Bogenerstellung auf der Baustelle). Ausführung: Eckverbinder, Verbindungsart: Schraubverbinder, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Länge: 56 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Stahl, geeignet für Gitterrinne: true, geeignet für Gitterrinnendraht: 3,9...4,9 mm, geeignet für Kabelleiter: false, geeignet für Kabelrinne: false, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, geeignet für Funktionserhalt: false, geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm, geeignet für Kabeltragsystemhöhe: -...- mm: tauchfeuerverzinkt
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
GEV36FT
Ident Code:
6016723
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 0,77*
€ 1,12*
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,98*
€ 1,41*
5
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,66*
1
€ 5,00*
ab € 1,00*
€ 1,71*
3 Tage
89
1
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.