| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2307883 Herst.-Nr.: 7108206 EAN/GTIN: 4012196241514 |
| |
|
| | |
| Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 35 mm. Oberflächenschutz: bandverzinkt, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Stahl, Kabelrinnenhöhe: 35 mm, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | RWEB320FS | Ident Code: | 7108206 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,38* | € 13,21* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,48* | € 13,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,86* | € 13,88* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,93* | € 13,99* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 11,14* | € 15,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|