Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckverbinder f.Kabelrinne REV110FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2308233
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6067999
EAN/GTIN:
     4012196066438
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Innenbogen
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Eckverbinder für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm. Ausführung: Eckverbinder, Verbindungsart: Schraubverbinder, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Länge: 240 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Stahl, geeignet für Gitterrinne: false, geeignet für Gitterrinnendraht: -...- mm, geeignet für Kabelleiter: false, geeignet für Kabelrinne: true, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Gelenkverbinder horizontal: false, Gelenkverbinder vertikal: false, geeignet für Funktionserhalt: false, geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm, geeignet für Kabeltragsystemhöhe: 110 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
REV110FS
Ident Code:
6067999
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,64*
€ 15,54*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,18*
€ 16,15*
10
Frei Haus
ab € 13,148*
€ 16,238*
10
Frei Haus
ab € 13,679*
€ 16,869*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 14,84*
€ 18,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 181,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.