Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenblech 550mm DD BEB550DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2316018
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7083640
EAN/GTIN:
     4012196100996
Suchbegriffe:
Bodenblech
Bodenendblech
Kantenschutzblech
bodenblech
Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz. Oberflächenschutz: bandverzinkt Zink-Aluminium, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Stahl, Oberteilbreite: 550 mm, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, geeignet für Funktionserhalt: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
BEB550DD
Ident Code:
7083640
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 19,60*
€ 23,64*
1
€ 5,95*
ab € 17,03*
€ 23,70*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,19*
€ 23,91*
1
€ 5,00*
ab € 18,00*
€ 25,02*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 20,36*
€ 28,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,124*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.