Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangsblech 300mm tauchfeuerverzinkt LAB30FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2317750
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6220444
EAN/GTIN:
     4012196163458
Suchbegriffe:
Abgangsblech
Abgangsblech zur Montage auf der Sprosse bei vertikal abzweigenden Kabeln oder Leitungen. Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Stahl, Kabelleiterbreite: 300 mm, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, geeignet für Funktionserhalt: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
LAB30FT
Ident Code:
6220444
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 38,61*
€ 45,39*
1
€ 5,95*
ab € 36,76*
€ 48,58*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 37,08*
€ 48,86*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 42,66*
€ 50,23*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 43,36*
€ 57,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6220436
ab € 32,53*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6220452
ab € 41,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.