Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangsblech 500mm tauchfeuerverzinkt LAB50FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2317754
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6220460
EAN/GTIN:
     4012196163571
Suchbegriffe:
Abgangsblech
Abgangsblech zur Montage auf der Sprosse bei vertikal abzweigenden Kabeln oder Leitungen. Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Stahl, Kabelleiterbreite: 500 mm, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, geeignet für Funktionserhalt: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
LAB50FT
Ident Code:
6220460
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 47,82*
€ 56,93*
1
€ 5,00*
ab € 47,72*
€ 62,44*
22 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 52,90*
€ 63,07*
1
Frei Haus
ab € 49,49*
€ 64,32*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 53,79*
€ 70,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.