| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2317761 Herst.-Nr.: 7164041 EAN/GTIN: 4012196261970 |
| |
|
| | |
| Abgangsblech zur Montage auf der Sprosse bei vertikal abzweigenden Kabeln oder Leitungen. Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: rost- und säurebeständiger Stahl, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: rostfreier Stahl, Kabelleiterbreite: 500 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | LAB50A2 | Ident Code: | 7164041 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 15 | | € 5,90* | ab € 90,49* | € 107,92* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 90,40* | € 114,02* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 91,97* | € 116,03* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 94,12* | € 118,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 104,23* | € 130,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|