Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2318524 Herst.-Nr.: 6232663 EAN/GTIN: 4012196175932 |
| |
|
| | |
| Winkelverbinder 45°, vertikal, für Weitspannkabelleitern mit 200 mm Seitenhöhe. Ausführung: Winkelverbinder, Verbindungsart: Schraubverbinder, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Länge: 500 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Stahl, geeignet für Gitterrinne: false, geeignet für Gitterrinnendraht: -...- mm, geeignet für Kabelleiter: true, geeignet für Kabelrinne: false, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Gelenkverbinder horizontal: false, Gelenkverbinder vertikal: false, geeignet für Funktionserhalt: false, geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm, geeignet für Kabeltragsystemhöhe: 200 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | WRWV200VFT | Ident Code: | 6232663 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 449,244* | € 523,894* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 461,74* | € 541,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 467,69* | € 546,45* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 504,52* | € 585,80* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 522,05* | € 607,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 130,5125* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|