Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Lochschneider 24-68mm Variocut 1089-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2362401
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1089-10
EAN/GTIN:
     4013456257764
Suchbegriffe:
Lochschneider
VARIOCUT Universal-Lochschneider für Hohlwandbaustoffe (1089-10). VARIOCUT Universal-Lochschneider für saubere Kreisausschnitte in Hohlwand-Baustoffen. Hartmetall-Schneideinsätze schaffen variable Öffnungen bis zu einer Schnitttiefe von 45 mm. Fräsloch Ø: 24 - 68 mm | Fräslochtiefe: 45 mm | Anwendungsgebiet: Installation support Ausführung: Lochschneider, Schnitttiefe: 45 mm, Zentrierbohrer-Durchmesser: 6 mm, Absaugfunktion: true, Schnittbereich: 24...68 mm, Aufnahmeschaft: 10 mm, Geeignet für Handbedienung: false, Geeignet für Kunststoff: true, Geeignet für Metall: false, Geeignet für Gipsfaserplatten: true, Geeignet für Holz: true Maße Ø (mm): 24-68
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1089-10
Weitere Suchbegriffe: Plansenker (lösbare Schneiden), Aufbohrer (lösbare Schneiden), Glockensenker (lösbare Schneiden), Vollbohrer (lösbare Schneiden), Rückwärtssenker (lösbare Schneiden)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 230,43*
€ 249,05*
1
Frei Haus
ab € 253,02*
€ 279,60*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 260,24*
€ 280,81*
1
Frei Haus
ab € 256,79*
€ 282,43*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 275,19*
€ 303,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 280,81*
€ 334,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,46*
€ 328,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,24*
€ 309,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1.404,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1089-01
ab € 149,52*
Zubehör
Kaiser
1089-02
ab € 149,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.