| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2367915 Herst.-Nr.: 2CKA008300A0417 EAN/GTIN: 4011395198988 |
| |
|
| | |
| Frontplatte aus 3 mm Metall. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos). Es können 256 Nutzer eingelernt werden. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 41381F-B-03 / 41381F-H-03. Zur Aufputzmontage mit 41381S-B-03 / 41381S-H-03. Verbrauchseinheiten: 1. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung. Farbe: Edelstahl, Breite: 135 mm, Ausführung: Lesegerät, Höhe: 139 mm, Tiefe: 29 mm, mit Gehäuse: false, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 0, Installationstechnik: Bus-System, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Art der Eingangsspannung: DC, Aufputzmontage: true, Betriebsspannung: 28 V, Hörgerätekompatibel: false, Enthält Tastenfeld: false, Unterputzmontage: true, Öffnungswinkel Kamera: 0°, Leseverfahren biometrisch: false, Leseverfahren Code: false, Leseverfahren Datenträger: true, Anzahl der Benutzer: 256 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 83100/72-660 | Ident Code: | 2CKA008300A0417 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 652,16* | € 729,68* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 682,11* | € 762,64* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 696,38* | € 773,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 697,72* | € 778,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 705,49* | € 786,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|