| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2388619 Herst.-Nr.: 258-5000 EAN/GTIN: 4050821520993 |
| |
|
| | |
| Thermotransferdrucker; Smart Printer; für die komplette Schaltschrankbeschriftung; 300 dpi; Mit Beschriftungsmaterial Ausführung: elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät, Eingabemethode: sonstige, Druckverfahren: Thermodruck, Druckauflösung: 300 DPI, Anzahl der Textzeilen: 1...6, Textwiederholung: false, Schnittstelle extern: true, geeignet für Metallband: false, Max. Etikettenbreite: 50 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 258-5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CAD-Drucker, Stiftplotter, Stift-Plotter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 380,40* | € 423,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 379,22* | € 425,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 382,14* | € 427,92* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 384,80* | € 429,84* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 405,40* | € 451,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|