Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel M25x1,5 metrisch sw Dichtbereich 9-16mm WSTM25/SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2404714
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20302501
EAN/GTIN:
     4013902891900
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m25
würgenippel
Würgestopfen, IP54, M_ x 1,5mm, mit geschlossener Dichtungsmembran, schwarz, Dichtbereich 9-16mm, Gewindelänge 12mm Abmessungen: 29,5 x 29,5 x 22mm Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 9005, mit Zugentlastung: false, Werkstoff: Kunststoff, Dichtbereich: 9...16 mm, Nenndurchmesser: 25 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Wandstärke: 1...11 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
WSTM25/SW
Ident Code:
20302501
Weitere Suchbegriffe: Schieber, Kanaleinführung, Kabel-/ Rohrschieber, Einführung, Leitungseinführungsschieber
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,24*
€ 0,41*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,2426*
€ 0,4226*
1
€ 5,95*
ab € 0,24989*
€ 0,42989*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,25*
€ 0,43*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,2507*
€ 0,4307*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4226*
€ 0,50289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3426*
€ 0,40769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3326*
€ 0,39579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3026*
€ 0,36009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2826*
€ 0,33629
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2426*
€ 0,28869
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.