Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten ohne Einführungsöffnungen lichtgrau T350OE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2413745
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007303
EAN/GTIN:
     4012195246886
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten geschlossen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650 °C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102. Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 201 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 120 mm, Form: rechteckig, Bestückung: ohne, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Länge: 285 mm, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Deckelbefestigung: geschraubt, mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: false, Schutzart (IP): IP66, Einführung von hinten: true, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: true, Art der Gehäusedurchführung: ohne, Für Ex-Zone Staub: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
T350OE
Ident Code:
2007303
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdose ip66, abox
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,41013*
€ 26,39013*
€ 5,00*
ab € 20,23*
€ 27,58*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,9537*
€ 28,8063*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,6992*
€ 29,5792*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,888*
€ 29,798*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,5792*
€ 35,19925
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,1692*
€ 34,71135
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,9292*
€ 32,04575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,4992*
€ 30,34405
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,8992*
€ 29,63005
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,6992*
€ 25,82205
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.