Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2413748 Herst.-Nr.: 2007339 EAN/GTIN: 4012195286509 |
| |
|
| | |
| Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien Materialien. Flammwidrige Ausführung aus speziellem Polypropylen. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 960 °C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102. Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 114 mm, Tiefe: 57 mm, Form: quadratisch, Bestückung: ohne, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Länge: 114 mm, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 7, Deckelbefestigung: geschraubt, mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: false, Schutzart (IP): IP66, Einführung von hinten: true, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: true, Art der Gehäusedurchführung: Stufenmembran abschneidbar, Für Ex-Zone Staub: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | T60F | Ident Code: | 2007339 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,25* | € 7,54* | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 6,694* | € 8,854* | | | | | | | | 5 | | € 3,90* | ab € 6,846* | € 9,116* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 6,8485* | € 9,1414* | | | | Lager 6318 | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 7,16* | € 9,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|