Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsklemme mit Befestigungsgewin de M6 25mm², CuZn EKL25M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2414017
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6404006
EAN/GTIN:
     4012196049080
Suchbegriffe:
Erdungs Anschlussklemme
Kurzschließvorrichtung Anschlusskle...
Erdklemme
Erdungsklemme
Erdungsklemme zur Befestigung des Potentialausgleichleiters am Kabeltragsystem. Geeignet für Leiterquerschnitte 4 - 50 mm². Werkstoff: Messing, Anschlussquerschnitt: 50 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
EKL25M6
Ident Code:
6404006
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
50
€ 6,40*
ab € 2,59794*
€ 3,24794*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,29*
50
Frei Haus
ab € 2,6632*
€ 3,3132*
50
Frei Haus
ab € 2,782*
€ 3,442*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,9991*
€ 3,7091*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7091*
€ 4,41383
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9991*
€ 3,56893
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 185,455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.