Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundleiter 10mm Edelstahl V4A Länge: 20 m RD10-V4A20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2414261
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5021640
EAN/GTIN:
     4012196282425
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
obo bettermann rundleiter
blitzableiterdraht
• einsetzbar als Erdungsleiter nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202) • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • RD 10-V4A für Anwendungen im Erdreich • nach Fundamenterdernorm DIN 18014 wird im Erdreich V4A gefordert Leiterquerschnitt: 78 mm², Gewicht: 63 kg/100 m, Leiterdurchmesser: 10 mm, Leiter-Material: rostfreier Stahl, Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig, Ummantelungswerkstoff: ohne, Anzahl der Einzeldrähte: 1, Eigenschaft Leiter-Material: sonstige, Hochspannungsfeste isolierte Ausführung: false, Werkstoffgüte Leiter-Material: Edelstahl 316 (V4A), Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung: 10 mm, Ummantelungswerkstoff halogenfrei: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
RD10-V4A20
Ident Code:
5021640
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
pro Packung
€ 6,40*
ab € 91,1264*
€ 114,8464*
2 Tage
64
pro Packung
€ 4,95*
ab € 92,07*
€ 116,05*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 92,854*
€ 117,054*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 112,2086*
€ 140,4486*
Lager 6318
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 259,88*
€ 303,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 303,69*
€ 361,3911
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 301,51*
€ 358,7969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 291,04*
€ 346,3376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 285,52*
€ 339,7688
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 259,88*
€ 309,2572
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 12,994* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312318
ab € 11,1286*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312346
ab € 170,335*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312582
ab € 10,8848*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.