| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2451210 Herst.-Nr.: 2032546 EAN/GTIN: 4012195169994 |
| |
|
| | |
| Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen. Würgedichtung zum Einschrauben in PG-Gewinde nach DIN 40430. Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich. Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54. Farbe: grau, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Kunststoff, Dichtbereich: -...- mm, Schutzart (IP): IP54, Für Wandstärke: -...- mm für Kabel-Ø (mm): 8-13 Ausführung: mit Durchstoßmembrane Gewinde: Pg 16 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | 90PG16DSMB | Ident Code: | 2032546 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,97* | € 13,03* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,251* | € 13,251* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,23* | € 14,64* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 11,05* | € 15,80* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 24,57* | € 32,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2457* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|