Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Pg-Metrisch Pg13,5 M16 Gew.aussen Gew.innen gr 1897P13M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2456233
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-1897P13M16
EAN/GTIN:
     4011126377583
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Reduktionsring
adapter kabelverschraubung
Adapter mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430 und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, halogenfrei. Außengewinde: Pg 13,5 Innengewinde: M 16 Gewindelänge außen: 9 mm Gewindelänge innen: 8,5 mm Schlüsselweite: 24 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!): IP68 Einsatztemperaturbereich: -30° bis 100 °C Werkstoff: Polyamid Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 24 mm, Gewindelänge: 9 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: false, Geschirmt: false, EMV- Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: true, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -30...100 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,41 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 27,5 mm, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: -...- mm, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 13, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false Gewinde innen: M 16 Gewinde außen: Pg 13,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
1897P13M16
Ident Code:
2-1897P13M16
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
25
€ 6,99*
ab € 0,6411*
€ 0,9411*
1
€ 5,00*
ab € 0,63*
€ 1,07*
1
€ 5,95*
ab € 0,82143*
€ 1,37143*
Lager 6318
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 1,1202*
€ 1,6102*
1
€ 3,90*
ab € 1,03*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6102*
€ 1,91614
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4502*
€ 1,72574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3902*
€ 1,65434
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3202*
€ 1,57104
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,1202*
€ 1,33304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 40,255* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,56*
Ähnlich
HKL
ab € 0,56*
Ähnlich
HKL
4011126377590
ab € 0,83143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6264*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6568*
Ähnlich
HKL
4011126377620
ab € 0,92435*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7814*
Ähnlich
HKL
ab € 0,83*
Ähnlich
HKL
ab € 1,12*
Ähnlich
HKL
ab € 1,12*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4882*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4882*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5155*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5164*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5155*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.