Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Pg16 Polyamid 1420/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2456540
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-1420/16
EAN/GTIN:
     4011126024159
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Sechskantmutter nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Innengewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Nenngröße: Pg 16 Höhe: 6 mm Schlüsselweite: 30 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650 °C Einsatztemperaturbereich: -40° bis 100 °C Werkstoff: Polyamid Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: sonstige, Ausführung: Mutter, Schraubsystem: sonstige, Außendurchmesser: 33 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 6 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 30 mm, Werkstoffgüte: PA 6.6 (Kunststoff), Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,41 mm, mit Flansch: false, mit Nylonring: false, Selbstsichernd: false, Schweißbar: false, Linksgewinde: false Größe: Pg 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
1420/16
Ident Code:
2-1420/16
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,111*
€ 0,156*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,125*
€ 0,176*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,12887*
€ 0,18087*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,1086*
€ 0,1841*
3 Tage
160
1
€ 6,95*
ab € 0,1087*
€ 0,1842*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0974*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0949*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1505*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2633*
Ähnlich
HKL
4011126024210
ab € 1,01418*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9864*
Ähnlich
HKL
ab € 1,3063*
Ähnlich
HKL
ab € 0,092*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0914*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.