| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2472927 Herst.-Nr.: 1695730000 EAN/GTIN: 4008190875312 |
| |
|
| | |
| Montageart: kleben, Farbe: sonstige, Breite: 25000 mm, Aufdruck: ohne, Länge: 25 mm, Werkstoff: Kunststoff, mit Textfeld: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | LMWRITEON25X68VAR. | Ident Code: | 1695730000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 7,821* | € 10,151* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 7,90* | € 10,24* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 7,94* | € 10,31* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,139* | € 10,569* | | | | | 29 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 8,55* | € 11,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 103,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|