Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 6 mm², 690 V, 41 MK6/3/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2473535
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7906230000
EAN/GTIN:
     4008190576431
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden. Farbe: gelb, Breite: 23 mm, Höhe: 36,5 mm, Tiefe: 22 mm, Bemessungsspannung: 690 V, Polzahl: 3, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: 5V, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...6 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Duroplast, Bemessungsstrom In: 41 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
MK6/3/E
Ident Code:
7906230000
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, durchgangsklemmen weidmüller, durchgangsklemme, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,7543*
€ 6,9943*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,86*
€ 7,12*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,0654*
€ 7,3754*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,1248*
€ 7,4548*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,4789*
€ 7,8689*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,9943*
€ 8,32322
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7543*
€ 6,84762
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 349,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.